Ruban adhésif de protection du verre – 3 po x 200 pi, bleu

Protection des fenêtres, des miroirs et des surfaces haute brillance contre les dommages causés lors de déménagements ou des débordements de peinture.
  • Se décolle simplement sans besoin de gratter.
  • Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
  • Film en polyéthylène à adhésif léger ne laissant aucun résidu.
  • Protège jusqu'à 45 jours.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
DU ROULEAU
mil PRIX PAR ROULEAU COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4+
S-19222BLU 3 po x 200 pi 1,6 16 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • PEBDL/PEBD (polyéthylène basse densité linéaire/basse densité)
  • Adhésif : Acrylique à base d'eau
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 43 °C (0 à 110 °F)
  • Point de fusion : 82° C (180° F)
UTILISATION :
  • L'adhésif à faible adhérence adhère à la plupart des surfaces peintes.
    • Testez la zone avant de l'utiliser. 
  • N'empêche pas le bris ou la dispersion du verre cassé.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU ROULEAU76 mm x 61 M3 po x 200 pi
ÉPAISSEUR41 microns1,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/10/2026 07 h 17 m 05 s PM; CNWEB4