Bocaux en verre à bord droit – Transparent, 32 oz, couvercle en métal noir

Bocaux transparents au design épuré pour ranger les aliments. Les bocaux et couvercles sont parfaitement assortis.
  • Parois droites pour faciliter le remplissage et l'accès au contenu.
  • Supporte des températures extrêmes allant de -18 °C à 454 °C (0 °F à 850 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles en métal avec joint en plastisol inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOCAL COULEUR DU
COUVERCLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-19316M-BL 32 oz 3 po 89/400 12 3,75 $ 3,60 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec bouchon : 6 3/4 po
  • Couvercle :
    • Diamètre : 3 11/16 po
    • Hauteur : 7/16 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Acier recouvert d'étain électrolytique
  • Doublure : Plastisol (conforme aux normes de la FDA)
TEMPÉRATURE :
  • Couvercle (maximum) : 100° C (212° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Bandes thermorétractables :
STYLE :
  • Le style de capuchon peut varier.
UTILISATION :
  • Hermétique et à l'épreuve des fuites.
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer le bocal avant la première utilisation.
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bocaux.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non stérilisé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS946 ml32 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE76 mm3 po
ACCESSOIRES :
  • S-18010 Couvercles nervurés en polypropylène – 89/400, blanc
  • S-18023 Couvercles en acier – 89/400, blanc
  • S-18094 Couvercles nervurés en polypropylène – 89/400, noir
  • S-23109 Couvercles pour scellage par induction – 89/400, blanc
PIÈCES :
  • S-22994 Couvercles en acier – 89/400, noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/09/2026 11 h 41 m 19 s PM; CNWEB4