Bocaux en verre transparents à bord droit – 32 oz, couvercle en plastique blanc

Bocaux transparents au design épuré pour les cosmétiques et les crèmes. Les bocaux et couvercles sont parfaitement assortis.
  • Parois droites pour faciliter le remplissage et l'accès au contenu.
  • Supporte des températures extrêmes allant de -18 °C à 454 °C (0 °F à 850 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles nervurés en polypropylène avec joint en mousse inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOCAL COULEUR DU
COUVERCLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-19316P-W 32 oz 3 po 89/400 12 3,05 $ 2,90 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec bouchon : 6 13/16 po
  • Couvercle :
    • Diamètre : 3 5/8 po
    • Hauteur : 9/16 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Polypropylène
  • Doublure : Mousse en polyéthylène (conforme aux normes de la FDA)
TEMPÉRATURE :
  • Couvercle (maximum) : 110° C (230° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Bandes thermorétractables :
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer le bocal avant la première utilisation.
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bocaux.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non stérilisé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS946 ml32 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE76 mm3 po
ACCESSOIRES :
  • S-18023 Couvercles en acier – 89/400, blanc
  • S-18094 Couvercles nervurés en polypropylène – 89/400, noir
  • S-22994 Couvercles en acier – 89/400, noir
  • S-23109 Couvercles pour scellage par induction – 89/400, blanc
PIÈCES :
  • S-18010 Couvercles nervurés en polypropylène – 89/400, blanc
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/09/2026 01 h 07 m 16 s PM; CNWEB26