Bocaux en verre transparents à large ouverture – 1 gallon, ouverture de 4 po, couvercle en plastique

Bocaux de clarté cristalline pour les produits alimentaires secs ou liquides.
  • Large ouverture pour faciliter le versage et le remplissage.
  • Couvercles en plastique à usage général.
  • Supporte des températures extrêmes allant de -18 °C à 454 °C (0 °F à 850 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles nervurés en polypropylène avec doublure en mousse inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOCAL STYLE DU
COUVERCLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-19317P 1 gal 4 po 110/400 4 7,10 $ 6,75 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec bouchon : 10 1/8 po
  • Couvercle :
    • Diamètre : 4 1/2 po
    • Hauteur : 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Polypropylène
  • Doublure : Mousse en polyéthylène (conforme aux normes de la FDA)
TEMPÉRATURE :
  • Couvercle (maximum) : 110° C (230° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Bande rétractable :
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer le bocal avant la première utilisation.
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bocaux.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
APPARENCE :
  • Joint mince de haut en bas. 
    • Partie du processus de fabrication, ce n'est pas un défaut.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non stérilisé
  • Non autoclavable
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS3,8 l1 gal
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE102 mm4 po
ACCESSOIRES :
  • S-18095 Couvercles nervurés en polypropylène – 110/400, noir
  • S-20048 Couvercles en acier – 110/400, blanc
PIÈCES :
  • S-18108 Couvercles nervurés en polypropylène – 110/400, blanc
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/25/2026 08:06:52 a.m.; CNWEB23