BallMD – Bocaux à conserves en verre à large ouverture – Lot de palette, 16 oz

Conservez vos fruits, légumes et sauces dans ces bocaux en verre.
  • Comme les bocaux que grand-mère utilisait autrefois. Pour les magasins de campagne et les conserves maison.
  • Couvercle sous vide étamé pour garder les aliments frais.
  • Supporte des températures allant jusqu'à 121 °C (250 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.

    Comprend disques et bagues
VENDU PAR PALETTE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS CAPACITÉ  OUVERTURE
(DIAM. INT.)
QTÉ/
PAL.
PRIX
PAR BOCAL
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-19402S Chopine 16 oz 3 po 1 056 2,65 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Avec couvercle : 4 3/4 po
    • Sans couvercle : 4 5/8 po
  • Diamètre de l'ouverture : 3 1/2 po
TEMPÉRATURE :
  • Résiste à un changement soudain de température de 32° C (90° F).
COMPATIBILITÉ :
  • Bandes thermorétractables :
CARACTÉRISTIQUES :
  • Va au congélateur.
    • Laissez un espace de 1/2 po en haut pour laisser les aliments gonfler.
  • Marques graduées (tasses, oz, ml)
EMBALLAGE :
  • Couvercles vissés sur les bocaux.
UTILISATION :
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de le nettoyer avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans BPA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS473 mlChopine
CAPACITÉ 473 ml16 oz
OUVERTURE (DIAMÈTRE INTÉRIEUR)76 mm3 po
ACCESSOIRES :
  • S-18944 Boîtes pour bocaux à conserves – 14 7/8 x 11 1/8 x 5 po
PIÈCES :
  • S-19405 BallMD – Couvercles pour bocaux à conserves – Large ouverture
  • S-19406 BallMD – Couvercles avec bagues pour bocaux à conserves – Large ouverture
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 03 h 33 m 31 s PM; CNWEB25