Contenants robustes empilables et emboîtables – 20 x 13 x 6 po, bleu

Entreposez vos pièces les plus lourdes dans des conditions rudes. Peut supporter jusqu'à 500 lb.
  • Structure en fibre de verre robuste. Résistant aux produits chimiques et aux huiles.
  • Supporte des températures de -51° à 121°C (-60° à 250 °F).
  • Empilable lorsque plein et emboîtable lorsque vide. Force d'empilement de 3 000 lb.
  • Couvercles vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
(lb)
pi3 PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-19472BLU 20 x 13 x 6 po 16 x 11 x 5,8 po 500 0,7 4 43 $ 41 $ 40 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur :
    • Haut (réel) : 19,8 x 12,8 po
    • Bas : 18,3 x 11,4 po
  • Intérieur :
    • Les dimensions du dessous sont indiquées dans le tableau.
    • Haut : 18,1 x 11,9 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR51 x 33 x 15 cm 20 x 13 x 6 po
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR41 x 28 x 15 cm16 x 11 x 5,8 po
CAPACITÉ (LITRES)20 L0,7 pieds cubes
POIDS1,8 kg4 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3750 Socle roulant pour bac de manutention – Acier, 20 x 14 x 6 po
  • S-21490BLU Couvercle pour contenant empilable et emboîtable robuste – 20 x 13 po, bleu
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 09 h 22 m 39 s PM; CNWEB5