Bac à empilage transversal – 25 x 16 x 9 po, jaune

ROBUSTE

Les bacs de manutention préférés pour les ateliers d'usinage!
  • Empilage transversal à 90° permettant l'identification et l'accès au contenu.
  • Encoches pour maintenir les bacs empilés en place.
  • Emboîtable ou empilable.
  • Structure en polypropylène.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.
  • Couvercle, chariots pour 2 bacs ou 6 bacs vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
pi3 CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX PAR BAC  (Min. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-19504Y 25 x 16 x 9 po 20 1/2 x 11 1/2 x 8 po 1,3 100 4 27 $ 25 $ 24 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur :
    • Haut : Indiqué dans le tableau.
    • Bas : 21 x 11 3/4 po
  • Intérieur :
    • Haut : 22 1/2 x 13 1/4 po
    • Bas : Indiqué dans le tableau.
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 93 °C (0 à 200 °F)
CAPACITÉ :
  • Empilement : 225 lb
UTILISATION :
  • Bien que composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR64 x 41 x 23 cm25 x 16 x 9 po
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR52 x 29 x 20 cm20 1/2 x 11 1/2 x 8 po
CAPACITÉ (LITRES)37 L1,3 pieds cubes
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR1,8 kg4 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/09/2026 08 h 12 m 37 s PM; CNWEB6