Conteneurs de vrac souples – Dessus molletonné, fond uni, 35 x 35 x 55 po

PEUT CONTENIR JUSQU'À 3 000 lb

Pour transporter des charges lourdes de débris et de grandes pièces.
  • 4 sangles robustes aux coins – Pour chariot élévateur.
  • Polypropylène tissé qui résiste aux rayons UV et à l'eau.
  • Pliable pour un entreposage facile.
  • Poche pour document.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Dessus molletonné – Fermeture avec lien inclus pour protéger le contenu lorsque le conteneur est plein.
  • Fond uni – Déchargement rapide des matières avec une simple coupe le long du fond.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long. x prof.
pi3 PRIX PAR SAC EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 10 20+
S-19913 35 x 35 x 55 po 50 51 $ 47 $ 43 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Dimensions intérieures indiquées sur la grille.
  • Boucles de levage : Haut. 10 po
  • Pochette à documents avec fermeture à glissière Zip Lock : 14 x 18 po
MATÉRIAU : 
  • Dimensions de l'armure : 11 x 11
CARACTÉRISTIQUES :
  • Aussi appelé GRVS (Grand récipient pour vrac souple).
  • Construction : Panneau U
  • Les sacs sont enduits et traités contre les rayons UV.
CAPACITÉ : 
  • Le volume en pieds cubes indiqué est une valeur estimée représentant le volume maximal du sac. 
  • Le volume maximal dépend de la taille et de la densité des articles placés dans le sac. 
NON COMPRIS : 
  • Doublure en polyéthylène
SPÉCIFICATIONS : 
  • Type A 
  • Safety Factor: 5 :1 – Usage unique
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS l x L x D89 x 89 x 140 cm35 x 35 x 55 po
CAPACITÉ 1,4 m350 pi3
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 11 h 45 m 54 s PM; CNWEB4