Conteneurs de vrac souples – Dessus molletonné, fond à goulotte, doublure en polyéthylène, 35 x 35 x 40 po

PEUT CONTENIR JUSQU'À 3 000 lb

Pour transporter des charges lourdes de graines, de noix et de grains.
  • Doublure en polyéthylène de 3 mil pour protéger contre l'humidité et la contamination.
  • 4 sangles robustes aux coins – Pour chariot élévateur.
  • Polypropylène tissé qui résiste aux rayons UV et à l'eau.
  • Pliable pour un entreposage facile.
  • Poche pour document.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Dessus molletonné – Fermeture avec lien inclus pour protéger le contenu lorsque le conteneur est plein.
  • Fond à goulotte – Pour contrôler le débit du contenu pendant le déchargement.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long. x prof.
pi3 PRIX PAR SAC EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 10 20+
S-19916 35 x 35 x 40 po 35 54 $ 50 $ 46 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Dimensions intérieures indiquées sur la grille.
  • Goulotte inférieure (fermeture en étoile) : 14 x 18 po (diam. x long.)
  • Boucles de levage : Haut. 10 po
  • Pochette à documents avec fermeture à glissière Zip Lock : 14 x 18 po
  • Doublure : 72 x 113 po
MATÉRIAU : 
  • Dimensions de l'armure : 11 x 11
CARACTÉRISTIQUES :
  • Aussi appelé GRVS (Grand récipient pour vrac souple).
  • Les sacs sont enduits et traités contre les rayons UV.
  • Construction : Panneau U
  • La doublure est insérée de façon lâche; son usage est optionnel.
CAPACITÉ : 
  • Le volume en pieds cubes indiqué est une valeur estimée représentant le volume maximal du sac. 
  • Le volume maximal dépend de la taille et de la densité des articles placés dans le sac. 
SPÉCIFICATIONS : 
  • Type A 
  • Safety Factor: 5 :1 – Usage unique
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS l x L x D89 x 89 x 102 cm35 x 35 x 40 po
CAPACITÉ 1 m335 pi3
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 11 h 45 m 53 s PM; CNWEB4