KeepboxMC – Rangement de dossiers – Couvercle bleu

Pour entreposer à long terme vos documents essentiels.
  • Pour une protection contre l'humidité dans les entrepôts et les sous-sols.
  • Couvercle emboîtable intégré. Poignées moulées. Possibilité d'empiler jusqu'à 4 boîtes.
  • Comprend des tiges en métal pour suspendre des dossiers.
  • À utiliser avec les dossiers suspendus verts ou de couleurs assorties.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAP. DE CHARGE 
(lb)
POIDS
D'EXP.
PRIX UNITAIRE (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-19938BLU 21,5 x 15,3 x 12,5 po 17,7 x 12 x 11,5 po 35 6 lb 41 $ 39 $ 38 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions dans le tableau sont sur le dessus.
  • Bas :
    • Intérieur : 17 3/4 x 12 po
    • Extérieur : 18 1/4 x 12 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Polypropylène
TEMPÉRATURE :
  • -7 à 49 °C (20 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bas texturé
  • Trou de 3/8 pouce sur le couvercle pour les cadenas.
    • L'arceau du cadenas doit avoir une hauteur d'au moins 2 1/2 po.
CAPACITÉ :
  • Empilement : 140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR55 x 39 x 32 cm21,5 x 15,3 x 12,5 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR45 x 30 x 29 cm17,7 x 12 x 11,5 po
CAPACITÉ 16 kg35 lb
POIDS D'EXPÉDITION2,7 kg6 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3750 Socle roulant pour bac de manutention – Acier, 20 x 14 x 6 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 10 h 42 m 02 s PM; CNWEB3