Bandes de ruban adhésif magnétiques – 2 x 3 1⁄2 po

Installez des enseignes d'entrepôt et des feuilles avec pelliculage servant de marqueurs d'emplacement sur les rayonnages, les classeurs ou les portes en métal.
  • Créez une enseigne magnétique en quelques secondes!
  • Un côté adhésif et un côté magnétique.
  • Aimant très épais assurant une forte résistance au glissement.
  • Ruban adhésif facile à utiliser et qui se coupe aux ciseaux.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 5+
S-20009 2 x 3 1/2 po 0,03 po 100 81 $ 77 $ 69 $  AJOUTER
COMPATIBILITÉ :
  • Non conçu pour une imprimante.
SPÉCIFICATIONS :
  • Attraction magnétique maximum : 5,8 lb
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc (pour une utilisation à l'intérieur)
  • Aimant en ferrite
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • S'aimante lui-même, mais les bords ne seront pas parfaitement alignés.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS51 x 89 mm2 x 3 1/2 po
ÉPAISSEUR1 mm0,03 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 06 h 24 m 16 s PM; CNWEB3