Bouteilles à compte-gouttes en verre – 2 oz, ambré

Distribue avec précision les huiles, les médicaments et les extraits, une goutte à la fois.
  • Protection optimale contre les rayons UV.
  • Les bouteilles incluent un compte-gouttes en verre et un bouchon fixé noir en polypropylène.
  • Conforme aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
DIMENSIONS
DU COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOUTEILLE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-20038A 2 oz 1/2 po 20/400 24 1,59 $ 1,45 $  AJOUTER
VENDU PAR CAISSE
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Avec compte-gouttes : 4,6 po
    • Sans compte-gouttes : 3,7 po
  • Pipette (longueur) : 89 mm
  • Bouchon (diamètre) : 0,9 po
COMPATIBILITÉ :
MATÉRIAU :
  • Ampoule : MonpreneMD
  • Pipette : Verre de Type III
CAPACITÉ :
  • Pipette : 0,8 cc de liquide
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Bien qu'elle soit faite de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer la bouteille avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non autoclavable
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bouteilles.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS59 ml2 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE13 mm1/2 po
ACCESSOIRES :
  • S-26490 Bouchons à compte-gouttes en verre – Gradué, 20/400, 89 mm
PIÈCES :
  • S-26486 Bouchons à compte-gouttes en verre – Non gradué, 20/400, 89 mm
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/11/2026 11 h 28 m 09 s PM; CNWEB23