Emballages d'expédition industriels pour 1 bidon de 1 gallon – Sans bidon

Expédition sécuritaire des liquides dans des bidons en plastique de 1 gallon par camion ou par avion.
  • Utilisez vos propres bidons. Économies sur les frais d'entrepôt. Comprend boîte, feuilles de carton ondulé, sac en poly et attache.
  • Densité relative maximale par bouteille : 1,6.
VENDU EN MULTIPLES DE 20
Nº DE
MODÈLE
PEUT TENIR CLASSIFICATION
ONU
DIMENSIONS DE LA BOÎTE
long. x larg. x haut.
TEST PRIX PAR ENSEMBLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
QTÉ STYLE 20 100 200+
S-20127 1 1 gal 4G/Y6.5/S 6 3/16 x 6 3/16 x 12 7/8 po 275 lb PD 10,20 $ 9,80 $ 9,00 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Dimensions intérieures indiquées sur la grille.
INSTRUCTIONS :
  • Approuvé pour une utilisation avec les bidons sécuritaires à l'épreuve des enfants S-20547B et S-20548B.
  • Non approuvé pour les bidons utilitaires de 1 gallon S-10746 ou S-10747.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • ASTM D5118
    • ISO 535
    • Sections 100 à 185 de la norme 49 CFR
  • Homologué par l'ONU pour les groupes d'emballage II et III.
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Envois par avion seulement : L'emballage d'expédition doit être utilisé avec la doublure en polyéthylène et l'attache.
    • La certification de l'ONU n'est pas valable sans ces éléments.
  • La doublure en polyéthylène peut être utilisée pour le transport terrestre, mais n'est pas requise.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CARTON LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR16 x 16 x 33 cm6 3/16 x 6 3/16 x 12 7/8 po
STYLES3,8 l1 gal
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 10 h 46 m 23 s PM; CNWEB23