Ruban adhésif de cerclage industriel – 12 po x 60 vg

APPELEZ POUR UN PRIX AU VOLUME

Polyvalent. Pour maintenir les matériaux de formes irrégulières, unifier et sceller les emballages. Fixation des pièces détachées pendant l'expédition.

Solide. Filaments de verre pour renforcer le ruban adhésif de cerclage et lui donner une très grande robustesse. Puissance de maintien de fermeture supérieure à la colle ou la ficelle.
  • Solution de rechange économique au feuillard de cerclage en plastique ou en métal.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Dévidoir de ruban adhésif en métal
    avec commande de 1 caisse ou plus
    de ruban adhésif de cerclage Uline.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 170 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 48 72 96+
S-202 1/2 po x 60 vg 6,0 72 5,20 $ 4,70 $ 4,10 $ 3,75 $ 3,50 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc - Thermofusible
  • Dos : Film en polypropylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage (minimum) : 15° C (60° F)
  • Efficacité : -34º à 60 °C (-30º à 140 °F)
  • L'adhésif devient ferme à -18 °C (0 °F)
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Les filaments sont dans le sens de la longueur du ruban (sens de la machine).
  • Résistant à l'humidité.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 55 M1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR152 microns6,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/22/2026 07:11:42 a.m.; CNWEB23