Sachets réfrigérants à utilisation unique – 32 oz

Économique pour les envois à aller simple.
  • À congeler avant l'utilisation.
  • Gel standard. Poly de 3,5 mil.
  • Garde les médicaments au frais.
  • Conforme aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
POIDS DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
SACHETS/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 5+
S-20426 32 oz 8 x 8 x 1 1/2 po 9 16 $ 13 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions indiquées dans le tableau sont approximatives.
TEMPÉRATURE :
  • Point de congélation : 0° C (32° F)
  • Température la plus froide atteinte : -29 °C (-20 °F)
  • Entreposage : 22 °C (72 °F) ou moins
CARACTÉRISTIQUES :
  • Solide lorsque congelé, non flexible.
  • Le gel est non toxique et sans danger pour la nourriture.
RECYCLAGE :
  • Le sac extérieur en polyéthylène peut être recyclé.
    • Couper pour retirer le gel.
    • Le gel doit être jeté dans la poubelle. Il se déshydratera jusqu'à ce qu'il atteigne 0,5 % de son poids initial.
UTILISATION :
  • Reste froid aussi longtemps que les sachets réfrigérants Uline standards.
  • Ne pas consommer.
  • Ne pas mettre sur le corps.
  • L'idéal est de le poser sur le produit.
  • Pour les envois en aller simple.
  • Durée de vie :
    • Impossible à définir.
    • La durée pendant laquelle ce produit reste froid dépend des conditions d'utilisation.
  • Temps de congélation :
    • Ne sont pas des sachets réfrigérants instantanés.
    • Placer au congélateur jusqu'à 72 heures avant l'utilisation pour s'assurer que les sachets sont complètement congelés. Les sachets peuvent être conservés au congélateur au-delà de 72 heures. 
    • Ne peut être congelé dans un congélateur à très basse température.
    • L'extérieur en polypropylène peut supporter des températures allant jusqu'à 29 ºC/20 ºF.
SPÉCIFICATIONS : 
  • Conformes aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POIDS907 g 32 oz
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.20 x 20 x 4 cm8 x 8 x 1 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/10/2026 09 h 18 m 07 s PM; CNWEB23