Sacs en toile de jute avec cordon – 4 x 6 po, ivoire

Les sacs de cotillons rustiques sont très populaires lors des mariages à l'extérieur et des pique-niques.
  • Fibres de jute naturelle.
  • Cordon en coton robuste.
  • Dimensions prises lorsque le sac est à plat.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long.
DIMENSIONS
UTILISABLES
POIDS DU
TISSU
QTÉ/
PAQUET
lb/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10+
S-20525I 4 x 6 po 3/4 x 5 po 10 oz. 100 6 85 $ 80 $ 76 $  AJOUTER
COULEUR :
  • Couleur PMS : 4545C
MATÉRIAU :
  • 100 % fibre de jute naturelle vierge
  • Peut se dépouiller
CAPACITÉ :
  • Peut supporter jusqu'à 50 lb
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de la FDA uniquement pour des noix avec la coque, des produits alimentaires pour le bétail, de la terre et du sable.
  • Contient de l'hydrocarbure.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.10 x 15 cm4 x 6 po
DIMENSIONS UTILISABLES10 x 13 cm3 3/4 x 5 po
POIDS DU TISSU340 g/m²10 oz
POIDS/PAQUET2,7 kg6 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/08/2026 10 h 59 m 06 s PM; CNWEB3