Sacs en toile de jute avec cordon – 6 x 10 po, rouge

Les sacs de cotillons rustiques sont très populaires lors des mariages à l'extérieur et des pique-niques.
  • Fibres de jute naturelle.
  • Cordon en coton robuste.
  • Dimensions prises lorsque le sac est à plat.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long.
DIMENSIONS
UTILISABLES
POIDS DU
TISSU
QTÉ/
PAQUET
lb/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10+
S-20526R 6 x 10 po 5 3/4 x 9 po 10 oz. 100 8 128 $ 122 $ 117 $  AJOUTER
COULEUR :
  • Couleur PMS : 200 C
MATÉRIAU :
  • 100 % fibre de jute naturelle vierge
  • Peut se dépouiller
CAPACITÉ :
  • Peut supporter jusqu'à 50 lb
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de la FDA uniquement pour des noix avec la coque, des produits alimentaires pour le bétail, de la terre et du sable.
  • Contient de l'hydrocarbure.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.15 x 25 cm6 x 10 po
DIMENSIONS UTILISABLES15 x 23 cm5 3/4 x 9 po
POIDS DU TISSU340 g/m²10 oz
POIDS/PAQUET3,6 kg8 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/10/2026 12 h 56 m 14 s PM; CNWEB6