Bacs empilables en plastique – 9 1⁄2 x 6 x 5 po, noir

Gardez les petites pièces organisées sur moins d'espace. Idéal pour les établis et les aires d'assemblage.
  • Parois renforcées pour un empilage stable qui reste en place.
  • Poignées sur le devant, l'arrière et les côtés pour une manipulation facile.
  • Rebord arrière pour accrocher aux panneaux à fentes.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72+
S-20581BL 9 1/2 x 6 x 5 po 8 1/2 x 5 1/8 x 4 1/2 po 12 7 7,45 $ 7,25 $ 7,05 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 9 1/4 x 6 x 5 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Devant (intérieur) : Haut. 2 po
  • Fente du support d'étiquette moulé : 4 x 1 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Polypropylène
CAPACITÉ :
  • Chargement : 20 lb
  • Empilement : 100 lb
  • Qté maximale d'empilage : 6
  • Peut contenir 1 séparateur.
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 71 °C (0 à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bacs sont suspendus aux panneaux de support et d'établi.
    • Pour une capacité de charge maximale en cas de suspension, le haut et le bas arrière du bac doivent être supportés par des persiennes ou des rails.
UTILISATION :
  • Les bacs ne s'assemblent pas par pression.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.24 x 15 x 13 cm9 1/2 x 6 x 5 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.22 x 13 x 11 cm8 1/2 x 5 1/8 x 4 1/2 po
POIDS/CARTON3 kg7 lb
ACCESSOIRES :
  • S-15578 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs empilables – 4 x 1 3/4 po
  • S-20581D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 9 1/2 x 5 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/11/2026 03 h 01 m 07 s PM; CNWEB5