Bacs de manutention aller-retour – 26 x 19 x 14 po, rouge

Protection assurée contre les dommages. Empilable sur des palettes.
  • Parfait pour remplir les camions à pleine capacité volumétrique.
  • Conception en plastique robuste.
  • Facile à étiqueter pour l'identification.
  • Empilage et emboîtement faciles grâce au couvercle rabattable à charnière.
  • Déplacez aisément jusqu'à 6 bacs de manutention empilés avec les socles roulants en acier ou en plastique. Vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX PAR BAC (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-20589R 27,9 x 20,6 x 15,25 po 26 x 19 x 14 po 4,0 13 72 $ 69 $ 66 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Bas :
    • Extérieur : 25,8 x 18,7 po
    • Intérieur : 25 x 18 po
CAPACITÉ :
  • Poids : 75 lb
  • Empilement : 700 lb
STYLE :
  • Poignée simple
  • Couvercle à charnière à 3 positions. (Fermé/Ouvert/Droit)
  • Ne comprend pas de zone d'étiquetage texturée.
ÉPAISSEUR :
  • 1/8 po
MATÉRIAU :
  • PEHD (polyéthylène haute densité) léger
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière en métal
    • Exception : S-20589 – 26 x 19 x 14 po a une charnière en plastique.
  • Expédié par UPS/FedEx si le couvercle est sécurisé par un collier de serrage, un sceau de câble, etc.
    • Diamètre du trou : 3/8 po
      • Exception - S-12677 : 1/4 po
    • Peut être utilisé avec les cadenas flexibles H-6720. 
SPÉCIFICATIONS :                       
  • Toutes les couleurs sont conformes aux normes FDA sauf la couleur noire.        
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES DU DESSUS LONG. X LARG. X HAUT.71 x 52 x 39 cm27,9 x 20,6 x 15,25 po
DIM. INTÉRIEURES DU DESSUS LONG. X LARG. X HAUT.66 x 48 x 36 cm26 x 19 x 14 po
CAPACITÉ 113 L4,0 pieds cubes
POIDS6 kg13 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1186BLU Scellés faciles à bloquer – 2 po, bleu
  • H-1186R Scellés faciles à bloquer – 2 po, rouge
  • H-3753 Socle roulant pour bac de manutention – Acier, 26 x 19 x 6 po
  • H-4912 Socle roulant pour bac de manutention – Plastique, 26 x 19 x 11 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 04:14:52 a.m.; CNWEB5