Bocaux ambrés en verre à large ouverture – 8 oz

Pour conserver les comprimés, les poudres et les matériaux sensibles à la lumière.
  • Large ouverture pour un accès facile au contenu.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles phénoliques avec joint en cellulose et vinyle inclus.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOCAL EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-20591 8 oz 1 3/8 po 45/400 24 2,15 $ 2,05 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Couvercle :
    • Extérieur (diamètre) : 1,9 po
    • Hauteur : 0,49 po
COMPATIBILITÉ :
TEMPÉRATURE :
  • Bocal : -18 à 454 °C (0 à 850 °F)
  • Couvercle (maximum) : 220° C (428° F)
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
APPARENCE :
  • Joint mince de haut en bas. 
    • Partie du processus de fabrication, ce n'est pas un défaut.
UTILISATION :
  • Non stérilisé
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer le bocal avant la première utilisation.
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bocaux.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS237 ml8 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE35 mm1 3/8 po
ACCESSOIRES :
  • S-22902 Couvercles nervurés – Polypropylène, 45/400, blanc
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 07 h 49 m 42 s PM; CNWEB3