Seau pour liquide à couvercle vissable avec bec verseur – 5 gallons

Homologué par l'ONU pour le transport des produits chimiques pour piscine et des liquides dangereux.
  • Fermeture hermétique sous vide.
  • Poignée pivotante intégrée pour un accès facile.
  • Polyéthylène haute densité moulé.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercle blanc compris.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ mil CLASSIFICATION
ONU
PRIX UNITAIRE (MIN. 5) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 10 50+
S-20607 5 gallons avec bec 90 1H2/Y1.5/30
et 1H2/Y30/S
35,50 $ 34,25 $ 32,75 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Extérieur : 16 3/4 po
    • Intérieur :  15 3/4 po
  • Diamètre :
    • Extérieur :
      • Haut : 13,35 po
      • Bas : 10,51 po
    • Intérieur :
      • Haut : 12,03 po
      • Bas :  10,42 po
  • Bec : 38 mm
TEMPÉRATURE :
  • Contenant plein : -18 à 82 °C (0 à 180 °F)
  • Contenant au remplissage : 4 à 82 °C (40 à 180 °F)
CAPACITÉ :
  • Solides : Environ 66 lb
  • Liquides : Environ 63 lb
  • Charge maximale pour l'empilement : 425 lb
APPARENCE :
  • Logo de sécurité pour les enfants.
UTILISATION :
  • À l'épreuve des fuites
  • Bien que composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage du seau est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes NSF.
  • Sans BPA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 19 L5 gal
ÉPAISSEUR2 286 microns90 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/12/2026 10:38:08 a.m.; CNWEB24