Rouleau de film rétractable marin/industriel – 10 mil, 20 pi x 100 pi, bleu

Protégez les bateaux et l'équipement industriel avec le film le plus robuste de Uline.
  • Recommandé pour le stockage et la protection de l'équipement lourd à l'extérieur.
  • Bleu – Surface absorbant la chaleur. Idéal pour les environnements plus froids.
  • Imperméable, résistant aux perforations et aux déchirures.
  • Pour les rénovations et la protection de la cargaison durant le transport.
  • Additif UV qui protège jusqu'à 9 mois contre les rayons du soleil.
  • Accessoires de film rétractable marin vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU ROULEAU
larg. x long.
USAGE mil lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-20786BLU 20 pi x 100 pi Rénovation et
transport
10 96 442 $ 415 $ 395 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Largeur du rouleau : 63 po
  • Extérieur (diamètre) : 9 po
DIMENSIONS :
  • Le film devrait avoir au moins 2 fois la largeur du bateau (d'un bord à l'autre).
    • Mesurer le bateau à partir de son point le plus haut avec un ruban à mesurer et ajouter 5 pi de surpus.
    • Le film devrait chevaucher le bord du bateau de quelques pieds de chaque côté.
MATÉRIAU :
  • PEBD (polyéthylène basse densité)
TEMPÉRATURE :
  • Se rétracte à partir de 93 °C (200 °F).
COMPATIBILITÉ :
  • Feuillard en cordon de polyester :
    • S-5002 – 1/2 po x 3 900 pi
    • S-5463 – Boîte distributrice
  • S-108 – Boucles en métal
  • H-1586 – Tendeur à cordon de polyester
UTILISATION :
  • Dévidage à la main obligatoire.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU ROULEAU LARG. x LONG.6 M x 30 M20 pi x 100 pi
ÉPAISSEUR254 microns10 mil
POIDS/ROULEAU44 kg96 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 09 h 00 m 11 s PM; CNWEB25