Feuillard de cerclage en acier – Lot de palette, haute résistance, 1⁄2 po x 0,020 po x 3 087 pi

MANDRIN DE 16 x 3 po

Ne prenez pas de risque avec les envois lourds qui nécessitent davantage de protection que ce que le feuillard de cerclage en polypropylène ou en polyester peut fournir.
  • Pour les chargements plus lourds. Pour maintenir les chargements bien en place lors d'arrêts soudains.
  • Recommandé pour les expéditions par voie ferrée.
  • Finition peinte et cirée.
  • Approuvé par l'AAR.
  • Économisez jusqu'à 30 % sur les quantités de palette.
CONFORME À LA NORME ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
lb/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX
PAR BOBINE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-2080S 1/2 po 0,020 1 450 lb 3 087 pi 12 105 S-827 279 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Palette : 24 x 24 po
MATÉRIAU :
  • Acier laminé à froid au carbone dur traité à la chaleur.
APPARENCE :
  • Bobine trancannée
TERMINOLOGIE :
  • AAR : American Association of Railroads
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR13 mm1/2 po
ÉPAISSEUR508 microns0,020 po
POINT DE RUPTURE9 998 kPa1 450 lb
LONGUEUR APPROXIMATIVE941 M3 087 pi
POIDS/ROULEAU48 kg105 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 04:09:19 a.m.; CNWEB25