Sacs étanches verticaux en papier – 5 x 8 x 2 1⁄2 po, kraft

Sacs de présentation étanches à glissière pour préserver la fraîcheur.
  • Kraft des deux côtés conférant une allure naturelle pour les amateurs de fruits et de granolas.
  • Matériau-barrière épais qui protège les articles de l'humidité, des gaz et des odeurs.
  • Thermoscellable au-dessus des encoches déchirables.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x haut. x prof.
DIM. UTILISABLES
larg. x haut. x prof.
PEUT TENIR mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-21233KRFT 5 x 8 x 2 1/2 po 4 1/2 x 6 1/8 x 2 1/8 po 4 oz 6,0 1 000 264 $ 247 $ 237 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Zone de l'étiquette : 4,6 x 5,12 po (Largeur x Hauteur)
MATÉRIAU : 
  • Papier/PET/PEBDL
  • Contenu recyclé : 0 %
ÉPAISSEUR :
  • Peut varier entre 6 et 7 mil.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est une approximation basée sur des essais effectués avec des grains de café.
    • La capacité réelle varie selon le produit emballé.
RECYCLAGE : 
  • Non recyclable 
STYLE :
  • Sans intérieur métallisé.
UTILISATION :
  • Expédié avec glissière fermée. 
  • Ne va pas au four à micro-ondes.
  • Il est recommandé d'utiliser une thermoscelleuse pour le scellement.
  • Les sacs sont antifuites, mais non recommandés pour les liquides acides, huileux ou salés.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES LARG. x HAUT. x PROF.13 x 20 x 6 cm5 x 8 x 2 1/2 po
DIM. UTILISABLES LARG. x HAUT. x PROF.11 x 16 x 5 cm4 1/2 x 6 1/8 x 2 1/8 po
PEUT TENIR113 g4 oz
ÉPAISSEUR152 microns6,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/10/2026 11 h 21 m 30 s PM; CNWEB24