Enveloppes de transport – « Documents Enclosed », 5 1⁄2 x 10 po

ENVELOPPES DE TRANSPORT

Dos autocollant qui adhère fermement à presque tout, y compris le papier, le bois, le plastique et le métal.
  • Le polyéthylène inviolable de 2 mil protège les documents à l'intérieur.
  • Ouverture latérale. Dimension de l'ouverture indiquée en premier.
  • Face extérieure transparente, dos blanc.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON lb/
CTN
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-21296 5 1/2 x 10 po 5 x 9 1/2 po 1 000 137 $ 128 $ 120 $ 110 $ 16  AJOUTER
COULEUR :
  • Haut : Transparent
  • Dos : Blanc
  • Zone de texte : Fond blanc avec texte en noir.
ÉPAISSEUR :
  • Dos en papier : 51 lb
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique à base d'eau
  • Pochette : Polyéthylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 2 °C (35 °F) et plus
  • Efficacité : -20º à 71 °C (-4º à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau, mais non imperméable.
  • Possibilité d'y écrire avec la plupart des marqueurs.
APPARENCE :
  • « Model # Uline 1-800-295-5510 » imprimé en bas de chaque enveloppe.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES14 x 25 cm5 1/2 x 10 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES13 x 24 cm5 x 9 1/2 po
POIDS/CARTON7 kg16 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/10/2026 01 h 04 m 48 s PM; CNWEB24