Enveloppes FDS – « Safety Data Sheet Enclosed », 6 1⁄2 x 5 po

Dos autocollant qui adhère fermement à presque tout, y compris le papier, le bois, le plastique et le métal.
  • Le polyéthylène inviolable de 2 mil protège les documents à l'intérieur.
  • Ouverture par le haut. Dimension de l'ouverture indiquée en premier.
  • Face extérieure transparente, dos blanc.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON lb/
CTN
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-21297 6 1/2 x 5 po 6 x 4 1/2 po 1 000 104 $ 100 $ 96 $ 84 $ 10  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Dos en papier : 51 lb
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique à base d'eau
  • Pochette : Polyéthylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 2 °C (35 °F) et plus
  • Efficacité : -20º à 71 °C (-4º à 160 °F)
COULEUR :
  • Dessus et dos : Blanc
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau, mais non imperméable.
  • Possibilité d'y écrire avec la plupart des marqueurs.
APPARENCE :
  • « Model # Uline 1-800-295-5510 » imprimé en bas de chaque enveloppe.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES17 x 13 cm6 1/2 x 5 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES15 x 11 cm6 x 4 1/2 po
POIDS/CARTON5 kg10 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/11/2026 07 h 58 m 54 s PM; CNWEB5