Feuillard de cerclage en cordon de polyester robuste – 3⁄4 po x 2 100 pi

Pour attacher le bois, les briques et les matériaux de construction.
  • Très résistant aux intempéries.
  • Combine la force de l'acier et les avantages du feuillard de cerclage en polyester.
  • Excellente résistance aux chocs.
  • Ne raye pas et n'endommage pas les surfaces.
  • À utiliser avec des boucles et des outils pour un usage intensif.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
COULEUR PRIX PAR BOBINE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
S-21351 3/4 po x 2 100 pi 1 050 lb Blanc 165 $ 157 $ 151 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Rouleau complet :
    • Diamètre : 11 po
    • Largeur : 6 po
ÉPAISSEUR :
  • 0,025 po
MATÉRIAU :
  • Fils de filaments de polyester torsadés en continu liés par un adhésif.
COMPATIBILITÉ :
  • Convient au chariot pour cordon de polyester H-1624.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Se resserre autour des coins sans briser le carton.
  • S'allonge jusqu'à 11 %.
  • Recommandé pour un usage à l'extérieur.
  • Résistance supérieure à l'humidité, aux rayons du soleil et à la moisissure.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS2 cm x 640 M3/4 po x 2 100 pi
POINT DE RUPTURE476 kg1 050 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 05 h 48 m 30 s PM; CNWEB3