3M 501+ – Ruban-cache – 3⁄4 po x 60 vg

HAUTE TEMPÉRATURE

Pour créer des lignes de peinture nettes sur les murs et les équipements industriels.
  • Adhère bien au métal, au caoutchouc, au verre et au plastique. Se retire proprement.
  • Résistant aux solvants, à l'humidité et aux infiltrations de peinture.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 149 °C (300 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe mauve avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 26 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
S-21409 3/4 po x 60 vg 7,3 48 15,05 $ 14,70 $ 14,10 $ 13,75 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 55 M3/4 po x 60 vg
ÉPAISSEUR185 microns7,3 mil
Ajouter à la liste de magasinage
26/10/2026 10 h 12 m 55 s PM; CNWEB23