Sacs protecteurs antistatiques à bout ouvert – 12 x 16 po

Empêche les charges électrostatiques d'endommager les produits sensibles aux DES.
  • Sacs métalliques translucides de 3 mil pour identification facile du contenu.
  • Une couche métallique de type « cage de Faraday » protège les produits de l'énergie électrique à l'intérieur et empêche l'accumulation d'électricité statique.
  • La protection à 4 couches protège contre les charges tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

    Couches d'un sac protecteur antistatique
CONFORME AUX NORMES EIA 541, EIA 625 ET ANSI/ESD S20.20
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON DE 100 EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-2149 12 x 16 po 6 77 $ 72 $ 69 $ 67 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 13 x 16 po (long. x larg.)
  • Dimensions du message : 2 1/4 x 1 1/2 po (larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Sans amine, ni sulfure, ni silicone.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Propriétés du matériau protecteur : Indéfinie dans des conditions d'entreposage idéales.
  • Conserver à température ambiante, 20° - 22° C (68° - 72° F), à un taux d'humidité normal, 30 - 50 % HR.
  • Revêtement qui dissipe l'électricité statique : 1 an à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -20 à 100 °C (-4 à 212 °F)
  • Thermoscellage : 121 à 191 °C (250 à 375 °F)
    • Ne diminue pas les propriétés antistatiques.
 APPARENCE :
  • Message imprimé sur un côté.
UTILISATION :
  • Peut être scellé sous vide.
  • Précaution lors de la manipulation :
    • Éviter de froisser le produit; il pourrait perdre une partie de ses propriétés antistatiques.
  • Non approuvé par le service postal.
  • Non destiné à bloquer les signaux radio.
  • Non anti-fuites. 
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme à la spécification QPL.
  • Ne protège pas de la lumière ou des rayons UV.
  • Résistivité : Entre 109 et 1010 ohms/carré.
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Intérieur l x L30 x 41 cm12 x 16 po
POIDS/CARTON2,7 kg6 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/29/2026 04:47:18 a.m.; CNWEB25