Attache-câbles en nylon – 4 po, rouge

Pour créer des systèmes de codes de couleur.
  • Attache qui se ferme solidement sans risque de se détendre ou de glisser.
  • Inviolable pour usage permanent.
  • Nylon 6,6 homologué UL.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Pistolet pour attache-câbles
    avec commande de 150 $ ou plus
    d'attache-câbles.
    Utilisez le code promotionnel SP239 à la caisse.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE 
À LA TRACTION
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-2151R 4 po 0,10 po 18 lb 1 000 29 $ 27 $ 26 $ 25 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 4 po
  • Diamètre maximal du paquet : 1 po
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -40º à 85 °C (-40º à 185 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
  • Non ignifuge.
EMBALLAGE :
  • Emballé dans un sac.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR10 cm4 po
LARGEUR3 mm0,10 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION8 kg18 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/14/2026 01:48:44 a.m.; CNWEB4