Attache-câbles en nylon – 14 po, rouge fluorescent

Création de système de codes de couleur.
  • Attache qui se ferme solidement sans risque de se détendre ou de glisser.
  • Inviolable pour usage permanent.
  • Nylon 6,6 homologué UL.
    Offre gratuite
    GRATUIT : Pistolet pour attache-câbles H-241
    avec commande de 150 $ ou plus
    d'attache-câbles.
    Utilisez le code promotionnel SP239 à la caisse.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE 
À LA TRACTION
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-2155FR 14 po 0,19 po 50 lb 1 000 142 $ 135 $ 127 $ 120 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 14 po
  • Diamètre maximal du paquet : 4,17 po
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -40º à 85 °C (-40º à 185 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
  • Non ignifuge.
EMBALLAGE :
  • Emballé dans un sac.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR36 cm14 po
LARGEUR5 mm0,19 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION23 kg50 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/09/2026 07 h 31 m 44 s PM; CNWEB3