Enveloppes de logiciel de comptabilité à double fenêtre – N° 10, blanc, 4 1⁄8 x 9 1⁄16 po

Fenêtres parfaitement positionnées pour les documents préformatés.
  • Enveloppe nº 10 – La plus courante pour les lettres et les factures.
  • Compatible avec les logiciels QuickBooksMD et QuickenMD.
  • Teinte de sécurité pour discrétion et confidentialité.
  • Humectez le rabat gommé pour un scellage permanent.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Ouvre-lettre avec commande
    de 150 $ ou plus d'enveloppes d'affaires.
24 LB, BLANC
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long.
DESCRIPTION QTÉ/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-21898 4 1/8 x 9 1/16 po Nº 10, double fenêtre 500 69 $ 66 $ 64 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Fenêtre supérieure : 7/8 x 3 1/2 po
    • Positionnement de fenêtre :
      • À partir de la gauche : 3/8 po 
      • À partir du bas : 2 1/2 po 
  • Fenêtre du bas : 1 x 3 1/2 po
    • Positionnement de fenêtre :
      • À partir de la gauche : 7/8 po 
      • À partir du bas : 11/16 po 
  • Rabat : 1 3/8 x 4 1/8 po (larg. x long.)
CARACTÉRISTIQUES :
  • La longueur est plus courte que celles des enveloppes de bureau standard nº 10 pour pouvoir convenir aux formulaires QuickbooksMD.
UTILISATION :
  • Imprimable au laser 
  • Utilisable dans un appareil 
  • Insérable
MATÉRIAU : 
  • Pour fenêtre : Polyéthylène
  • Papier : 24 lb, blanc tissé 
  • Contenu recyclé : 0 %
STYLE : 
  • Rabat : Standard, rond 
SPÉCIFICATIONS : 
  • Sans acide 
TERMINOLOGIE : 
  • Utilisable dans un appareil : Sert dans les affranchisseuses pour l’affranchissement et le scellage. 
  • Insérable : Sert aux appareils qui remplissent les enveloppes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x LONGUEUR105 x 230 mm4 1/8 x 9 1/16 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/31/2026 08:55:42 a.m.; CNWEB25