Étiquettes adhésives intégrées – 3 1⁄2 x 2 po

Impression de bordereaux d'expédition et d'étiquettes d'expédition adhésives sur la même feuille.
  • Combinaison de formulaire papier et étiquette adhésive en un seul document.
  • Compatible avec logiciels d'expédition de PayPalMD, Stamps.com, UPS, USPS et FedExMD.
  • Compatible avec les imprimantes laser et à jet d'encre.
  • Mise en page facile des modèles Microsoft Word et PDF.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS D'ÉTIQUETTE
larg. x haut.
ÉTIQUETTES/
FEUILLE
ÉTIQUETTES/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 10 20+
S-21944 3 1/2 x 2 po 1 100 39 $ 36 $ 29 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Feuille : 8 1/2 x 11 po
MATÉRIAU :
  • Papier d'impression au fini mat
  • Contenu recyclé : 0 %
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 à 2 ans lorsqu'entreposé à la température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : Au-dessus de 2° C (35° F)
  • Efficacité : 2 à 60 °C (35 à 140 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Utilisation non recommandée sur les sacs en polyéthylène.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de la FDA 21 CFR 175.105 en matière de contact indirect avec les aliments.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x HAUTEUR D'ÉTIQUETTE89 x 48 mm3 1/2 x 2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 07 h 46 m 46 s PM; CNWEB6