Rust-OleumMD – Peinture industrielle à pulvériser – Blanc brillant

Peinture-émail multiusage pour la machinerie, la tuyauterie et les casiers.
  • Séchage en 12 minutes. Prêt à être manipulé en une heure. Usage intérieur/extérieur.
  • Résistant à la décoloration, à l'écaillage et au décollement.
  • Peut être appliqué de n'importe quel angle, même à l'envers.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FORMAT QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR CONTENANT (MIN. 6) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 12 24+
S-21952W Peinture brillante 12 oz 6 13,50 $ 12,90 $ 12,20 $  AJOUTER
VENDU PAR CAISSE
CARACTÉRISTIQUES :
  • À base d'huile
  • Utiliser à une température supérieure à 10 °C (50 °F) avec une humidité relative inférieure à 85 % pour assurer un séchage adéquat.
  • Temps de séchage – 21 à 27 °C (70 à 80 °F), 50 % d'humidité relative :
    • Toucher : 12 minutes
    • Manipulation : 1 heure
    • Recouvrement : 1 heure ou après 24 heures
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes réglementaires d'assainissement FSIS de l'USDA pour les établissements alimentaires.
  • Simili-résine : Alkyde modifié
  • RPM : Valeur maximale de 1,4
  • Poids du remplissage : 12 oz
  • Rendement par canette : 12 à 15 pi ca
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Rust-Oleumᴹᴰ : 1692830
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 5 ans
TEMPÉRATURE :
  • Température de la surface : Entre 10 et 38 °C (50 et 100 °F)
  • Résistance à la chaleur sèche : 93° C (200° F)
UTILISATION :
  • Secouer la canette durant 1 minute après avoir entendu le son de la boule de mélange.
  • Tenir la canette de 10 à 14 po de la surface.
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS340 g12 oz
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/14/2026 05:49:40 a.m.; CNWEB24