Uline – Film étirable pour machines – Moulé, calibre 60, 20 po x 6 000 pi

Le film moulé transparent et silencieux est notre film étirable le plus vendu. Pour les chargements uniformes.
  • Calibre 60 – Pour les charges d'un maximum de 1 600 lb.
  • Distribution facile et en douceur. Pour envelopper rapidement les charges avec peu d'effort.
  • Adhérence bilatérale.
  • S'étire jusqu'à 250 %.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS CALIBRE lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 6) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 12+
S-2204 20 po x 6 000 pi 60 32 94 $ 89 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 8 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Contenu recyclé : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Adhérence 2 côtés
RECYCLAGE :
  • Recyclable
SPÉCIFICATIONS :
  • Conformes aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments
  • Sans additif anti-UV.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS51 cm x 1829 M20 po x 6 000 pi
ÉPAISSEUR15 micronsCalibre 60
POIDS/ROULEAU15 kg32 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/10/2026 09 h 02 m 39 s PM; CNWEB5