Rust-OleumMD – Peinture de marquage – 1 gallon, blanc

Format en vrac pour les gros travaux.
  • À utiliser dans les stationnements et les stades.
  • Tracez des lignes de peinture au rouleau ou au pinceau, vendus séparément.
  • Lignage par contenant : Ligne de 4 po de large allant jusqu'à 450 pieds de long.
  • Séchage incroyablement rapide permettant à la circulation de reprendre en 30 minutes.
  • Formule écologique à base d'eau.
  • La peinture blanche est utilisée pour marquer les espaces de stationnement.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FORMAT PDS
(lb)
QTÉ/
CTN
PRIX PAR POT COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4 6+
S-22066W Rust-OleumMD – Peinture 1 gallon 14 2 75 $ 72 $ 69 $  AJOUTER
VENDU PAR CARTON
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Rust-Oleumᴹᴰ : 2391402
DURÉE DE STOCKAGE : 
  • 5 ans
USAGE :
  • Température de l'air et de la surface : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)
  • La température de surface doit être au moins 5 degrés au-dessus du point de rosée.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS3,8 l1 gal
POIDS6 kg14 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/10/2026 01 h 48 m 44 s PM; CNWEB25