Emballage d'expédition pour 1 contenant de style F de 1 gallon

Certifié pour l'expédition de diluants, peintures et autres solvants.
  • Contenants en métal rectangulaires de style F approuvés pour le transport national et international.
  • Ensemble préassemblé – Comprend boîte, contenant de style F, joint intérieur, couvercle, sac en poly et attache.
VENDU EN ENSEMBLES DE 5
Nº DE
MODÈLE
PEUT TENIR CLASSIFICATION
DE L'ONU
DIMENSIONS DE LA BOÎTE
long. x larg. x haut.
TEST PRIX PAR ENSEMBLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
QTÉ STYLE 5 10 20+
S-22151 1 1 gal 4G/Y7.4/S 6 3/4 x 4 3/8 x 10 3/8 po 275 lb
PD
30,00 $ 28,75 $ 27,25 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Dimensions du carton : Dimensions intérieures indiquées sur la grille.
  • Poubelle :
    • Globales : 6 5/8 x 4 3/16 x 9 1/2 po (long. x larg. x haut.)
    • Hauteur avec la poignée : 10 3/8 po
    • Diamètre :
      • Ouverture (intérieur) : 1 3/8 po
      • Ouverture (extérieur) : 1 3/4 po
      • Bouchon (extérieur) : 1 13/16 po
MATÉRIAU :
  • Poubelle : Acier étamé
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le contenant de style F, le joint et le bouchon sont de style delta.
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Envois par avion seulement : L'emballage d'expédition doit être utilisé avec la doublure en polyéthylène et l'attache.
    • La certification de l'ONU n'est pas valable sans ces éléments.
INSTRUCTIONS :
  • Les instructions de montage et de fermeture sont imprimées sur la boîte.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • ASTM D5118, D5276, D4577 et D999
    • ISO 535, 2234 et 2248
    • Sections 100 à 185 de la norme 49 CFR
  • Homologué par l'ONU pour les groupes d'emballage II et III.
  • Conforme aux normes IMDG, ICAO/IATA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
STYLES3,8 l1 gal
CARTON LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR17 x 11 x 26 cm6 3/4 x 4 3/8 x 10 3/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 10 h 45 m 55 s PM; CNWEB25