Sacs étanches verticaux en papier avec fenêtre – 4 x 6 x 2 po, kraft

Sacs de présentation étanches à glissière pour préserver la fraîcheur.
  • Une allure naturelle pour les amateurs de fruits et de granolas.
  • Avec une fenêtre pour un petit avant-goût du contenu.
  • Matériau-barrière épais qui protège les articles de l'humidité, des gaz et des odeurs.
  • Thermoscellable au-dessus des encoches déchirables.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIM. EXTÉRIEURES
larg. x haut. x prof.
DIM. UTILISABLES
larg. x haut. x prof.
PEUT TENIR mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-22246 Papier, avec
fenêtre
4 x 6 x 2 po 3 1/2 x 4 1/8 x 1 1/2 po 2 oz 6,0 1 000 194 $ 188 $ 182 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Pour fenêtre : 2 x 1 7/16 po (Larg. x Haut.)
  • Zone de l'étiquette : 3,62 x 1,61 po (Largeur x Hauteur)
MATÉRIAU : 
  • Papier/PET/PET/PEBDL
  • Contenu recyclé : 0 %
ÉPAISSEUR :
  • Peut varier entre 6 et 7 mil.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est une approximation basée sur des essais effectués avec des grains de café.
    • La capacité réelle varie selon le produit emballé.
RECYCLAGE : 
  • Non recyclable 
STYLE :
  • Sans intérieur métallisé.
UTILISATION :
  • Expédié avec glissière fermée. 
  • Ne va pas au four à micro-ondes.
  • Il est recommandé d'utiliser une thermoscelleuse pour le scellement.
  • Les sacs sont antifuites, mais non recommandés pour les liquides acides, huileux ou salés.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES LARG. x HAUT. x PROF.10 x 15 x 5 cm4 x 6 x 2 po
DIM. UTILISABLES LARG. x HAUT. x PROF.9 x 10 x 4 cm3 1/2 x 4 1/8 x 1 1/2 po
PEUT TENIR57 g2 oz
ÉPAISSEUR152 microns6,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 08 h 57 m 06 s PM; CNWEB3