Rust-OleumMD 5600 – Peinture pour planchers – 1 gallon, gris

INDUSTRIEL

Pour rafraîchir et protéger les planchers de votre entrepôt. Pour le marquage des limites et des zones passantes.
  • Grande durabilité et fini luisant impressionnants grâce à l'uréthane en acrylique de qualité.
  • Odeur légère, résistant à la moisissure.
  • Un gallon couvre 270 pi carrés.
  • S'applique facilement à l'aide d'un pinceau, d'un pulvérisateur ou d'un rouleau. Sèche en 24 heures. Rouleaux et brosses à peindre vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FORMAT PDS
(lb)
QTÉ/
CTN
PRIX PAR CONTENANT COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4 6+
S-22334GR Peinture à l'acrylique pour planchers 1 gallon 10 2 115 $ 111 $ 109 $  AJOUTER
VENDU PAR CARTON
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 5 ans
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)
APPARENCE :
  • Brillance moyenne à élevée.
UTILISATION :
  • Avant d'appliquer la peinture :
    • Laisser le nouveau béton durcir durant 30 jours.
    • Nettoyer avec Simple Greenᴹᴰ et laisser sécher.
  • Mélanger complètement la peinture avec une perceuse et une lame de mélange pour de meilleurs résultats.
  • Appliquer avec un rouleau à couche de poils synthétique de 3/8 po.
  • Temps de séchage pour utilisation complète : 72 heures
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D523 (16 °C (60 °F)) 65 - 85 %.​​​​​​​
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Rust-Oleumᴹᴰ : 251291
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS3,8 l1 gal
POIDS5 kg10 lb
ACCESSOIRES :
  • S-23791 Rust-OleumMD – Additif antidérapant pour peinture de planchers
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/09/2026 04 h 01 m 27 s PM; CNWEB23