Étiquettes adhésives thermiques directes de table – 2 étiquettes juxtaposées, 2 1⁄4 x 1 1⁄4 po

MANDRIN DE 1 po

À utiliser avec les imprimantes Zebra, Eltron, Sato, Datamax et autres imprimantes de bureau.
  • Étiquettes blanches et brillantes qui assurent une excellente aptitude à l'impression en cas d'utilisation d'imprimantes à vitesse faible ou moyenne.
  • Ce matériau thermique direct ne requiert pas de ruban.

    1 in. Core and 4 in. Outer Diameter       Étiquettes adhésives à transfert thermique
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut.
ÉTIQUETTES/
ROULEAU
ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 36+
S-22377 2 1/4 x 1 1/4 po  Juxtaposé 1 800 12 30 $ 29 $ 27 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Papier d'impression au fini mat
  • Adhésif : Émulsion acrylique permanente
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 0 °C (32 °F) et plus
  • Efficacité : -59º à 93 °C (-75º à 200 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Non ajouté intentionnellement phénols.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.57 x 32 mm2,25 x 1,25 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/25/2026 10:53:59 a.m.; CNWEB25