Étiquettes adhésives thermiques directes de table – Rose, 1 1⁄2 x 3⁄4 po

MANDRIN DE 1 po

À utiliser avec les imprimantes Zebra, Eltron, Sato, Datamax et autres imprimantes de bureau.
  • Les couleurs assurent une grande visibilité aux étiquettes adhésives d'inventaire.
  • Ce matériau thermique direct ne requiert pas de ruban.

    Mandrin de 1 po et diamètre extérieur de 4 po             Étiquettes adhésives thermiques directes

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut.
ÉTIQUETTES/
ROULEAU
ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 36+
S-22418P 1 1/2 x 3/4 po 1 700 12 36 $ 32 $ 30 $  AJOUTER
COULEUR :
  • Couleur PMS : 182
MATÉRIAU :
  • Papier d'impression au fini mat
  • Adhésif : Émulsion acrylique permanente
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 6 mois
TEMPÉRATURE :
  • Temp. min. d'usage : 0° C (32° F)
  • Efficacité : -59º à 93 °C (-75º à 200 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Non ajouté intentionnellement phénols.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.38 x 19 mm1 1/2 x 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/10/2026 02 h 54 m 33 s PM; CNWEB3