Étiquettes adhésives thermiques directes de table – Décollable, 2 14 x 34 po

MANDRIN DE 1 po

Recommandé pour l'étiquetage temporaire de l'inventaire sur les rayonnages des entrepôts et des commerces de détail.
  • À utiliser avec les imprimantes Zebra, Eltron, Sato, Datamax et autres imprimantes de bureau.
  • Étiquettes blanches et brillantes qui assurent une excellente aptitude à l'impression en cas d'utilisation d'imprimantes à vitesse faible ou moyenne.
  • S'enlève proprement sans laisser de taches.
  • Ce matériau thermique direct ne requiert pas de ruban.

    Mandrin de 1 po et diamètre extérieur de 1 po             Étiquettes adhésives thermiques directes
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut.
ÉTIQUETTES/
ROULEAU
ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 36+
S-22422 1/4 x 3/4 po 2 000 12 36 $ 34 $ 31 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Adhésif acrylique en émulsion amovible
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Temp. min. d'usage : 0° C (32° F)
  • Efficacité : -40 à 93 °C (-40 à 200 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • N'adhérera peut-être pas aux boîtes de carton ondulé faites à partir de matériaux recyclés.
CARACTÉRISTIQUES :
  • perforé 
APPARENCE :
  • Fini mat.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non ajouté intentionnellement phénols.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.57 x 19 mm2 1/4 x 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/09/2026 07 h 42 m 15 s PM; CNWEB5