Bocaux en dôme à paroi double – En vrac, 4 oz, noir

Bocaux à cosmétiques pour les crèmes hydratantes et les pommades onéreuses.
  • Large ouverture pour faciliter le remplissage et le retrait du produit.
  • Polypropylène résistant aux produits chimiques.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles nervurés en polypropylène avec doublure en mousse inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX
PAR BOCAL
COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-22465B-BL 4 oz 2 1/2 po 70/400 200 1,04 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Couvercle (hauteur) : 5/8 po
COMPATIBILITÉ :
  • Bandes thermorétractables : 
    • 1 po transparent, perf. : S-12234
    • 2 po transparent, perf. : S-18629
    • 1 po transparent, non perf. : S-12225
    • 1 po, de sécurité, non perforé : S-16289
EMBALLAGE :
  • Les bocaux et les bouchons sont emballés séparément.
MATÉRIAU :
  • Doublure : Mousse en polyéthylène (conforme aux normes de la FDA)
TEMPÉRATURE :
  • Bocal : 0 à 54 °C (32 à 130 °F)
  • Couvercle : 0 à 88 °C (32 à 190 °F)
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Va au lave-vaisselle, niveau supérieur seulement.
  • Bien que le bocal soit composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Bocal et couvercle : Sans BPA
  • Non approuvé par le département de l'Agriculture des États-Unis.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS118 ml4 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE64 mm 2 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 08 h 23 m 22 s PM; CNWEB23