Bocaux en dôme à paroi double – En vrac, 8 oz, blanc

Bocaux à cosmétiques pour les crèmes hydratantes et les pommades onéreuses.
  • Large ouverture pour faciliter le remplissage et le retrait du produit.
  • Polypropylène résistant aux produits chimiques.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles nervurés en polypropylène avec doublure en mousse inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX
PAR BOCAL
COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-22466B-W 8 oz 1/4 po 89/400 120 1,52 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Couvercle (hauteur) : 3/4 po
COMPATIBILITÉ :
  • Bandes thermorétractables :
EMBALLAGE :
  • Les bocaux et les bouchons sont emballés séparément.
MATÉRIAU :
  • Couvercle :
    • Polypropylène avec revêtement de mousse en polyéthylène.
    • Doublure : Conforme aux normes de la FDA.
TEMPÉRATURE :
  • Bocal : 0 à 54 °C (32 à 130 °F)
  • Couvercle : 0 à 88 °C (32 à 190 °F)
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Va au lave-vaisselle, niveau supérieur seulement.
  • Bien que le bocal soit composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Bocal et couvercle : Sans BPA
  • Non approuvé par le département de l'Agriculture des États-Unis.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS237 ml8 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE83 mm3 1/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/10/2026 07:00:57 a.m.; CNWEB24