Bâche en poly tissé robuste – Argenté/noir, 20 x 20 pi

Pour la protection de l'équipement et des palettes durant l'entreposage ou les catastrophes naturelles.
  • Poly très épais traité anti-UV avec ourlets renforcés de corde pour un usage intensif par tous les temps. Réfléchissant de couleur argent d'un côté, noir de l'autre.
  • Peut servir pour faire de l'ombre ou couvrir le sol.
  • Stratifié des deux côtés. Coins renforcés de plastique.
  • Œillets antirouille tous les 18 po.
  • À fixer à l'aide de sangles pour bâches, vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x long.
mil PDS UNITAIRE
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4 10+
S-22717 Robuste 20 x 20 pi 12 16 114 $ 107 $ 99 $ 92 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 19 pi 4 po x 19 pi 6 po  
  • Passe-fil : 
    • Intérieur : 15 mm
    • Extérieur : 23 mm
ÉPAISSEUR :
  • Environ 12 mil
MATÉRIAU :
  • Dimensions de l'armure : 14 x 14
  • Oeillets : Aluminium 
  • Poids du tissu : 208 g/m²
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x LONGUEUR6 x 6 M20 x 20 pi
ÉPAISSEUR305 microns12 mil
POIDS CHACUN7 kg16 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 08 h 45 m 19 s PM; CNWEB25