Boîte à diviser – 20 x 15 x 2 12 po, bleu

Personnalisez votre espace d'entreposage avec des boîtes divisibles.
  • À utiliser dans les entrepôts, les chaînes de montage et les ateliers de réparation.
  • Polypropylène haute densité résistant aux solvants et aux produits chimiques.
  • Empilable. Parois lisses faciles à étiqueter pour identifier le contenu.
  • Séparateurs et couvercles optionnels vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
BACS/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 18+
S-22734BLU 22 1/217 1/23 po 20151/2 po 6 20 29,70 $ 27,70 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions extérieures indiquées dans le tableau sont pour le haut.
    • Extérieur du fond : 21 x 16 po
  • Intérieures (réelles) : 20 1/2 x 15 1/4 x 2 1/2 po
  • Hauteur avec couvercle : 3 7/16 po
  • Séparateurs optionnels :
    • Hauteur : 2 1/4 po
    • Dimensions des plus petites cellules : 1 1/4 po ca
  • Surfaces pour étiquettes :                                           
    • Chaque côté long :  (2) 4 1/16 x 2 3/8 po (L x H)          
    • Chaque côté court : (1) 5 3/8 x 2 3/8 po (L x H)           
ÉPAISSEUR :
  • Paroi : 1/8 po
TEMPÉRATURE :
  • 0 à 93 °C (32 à 200 °F)
CAPACITÉ :
  • Poids/empilage : 75 lb
  • Nombre maximal de cellules (en utilisant tous les espaces possibles) : 192
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.51 x 38 x 6 cm20 x 15 x 2 1/2 po
POIDS/CARTON9 kg20 lb
ACCESSOIRES :
  • S-16978LID Couvercle pour boîte à diviser – 20 x 15 po
  • S-22734LD Séparateur long – 20 x 2 1/2 po
  • S-22734SD Séparateur court – 15 x 2 1/2 po
  • S-3845 Uline – Étiquettes adhésives laser – Blanc, 4 x 2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/06/2026 05 h 08 m 54 s PM; CNWEB3