Contenants robustes pour épicerie fine – 32 oz

Contenant extrarésistant qui passe du congélateur au four à micro-ondes.
  • Polypropylène robuste. Lavable au lave-vaisselle.
  • Peut tolérer une température de -18° à 121 °C (0° à 250 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.
  • Couvercles en PEBD résistant aux fuites inclus.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ DIMENSIONS
diam. x haut.
QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
S-22771 32 oz 4 1/2 x 5 1/2 po 240 138 $ 131 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Dessus (diamètre) :
    • Dim. extérieures avec couvercle (réelles) : 4 5/8 po
    • Dim. intérieures sans couvercle : 4 1/4 po
  • Fond (diamètre) :
    • Extérieur : 3 1/2 po
    • Intérieur : 3 1/4 po
MATÉRIAU :
  • RIC (code d'identification de la résine) :
    • Bac : Nº 5
    • Couvercle : Nº 4
TEMPÉRATURE : 
  • Bac : -18 à 121 °C (0 à 250 °F) 
  • Couvercle : 0 à 82 °C (32 à 180 °F) 
  • La résistance à la température peut varier selon l'usage.
COMPATIBILITÉ :
  • Bande rétractable :
UTILISATION : 
  • Le couvercle ne va pas au four à micro-ondes.
SPÉCIFICATIONS : 
  • Sans BPA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 946 ml32 oz
DIMENSIONS DIAM. x HAUT.11 x 14 cm4 1/2 x 5 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/01/2026 01:17:17 a.m.; CNWEB4