3M 2307 – Ruban-cache tout usage – 1⁄2 po x 60 vg

Catégorie moyenne pour les applications industrielles.
  • Décollage sans trace de l'acier inoxydable et des surfaces thermolaquées.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 95 °C (200 °F) pendant 1 heure.
  • Endos en papier crêpe naturel avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 23 LB
CONFORME À LA NORME ASTM D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
S-2279 1/2 po x 60 vg 5,2 72 7,00 $ 6,60 $ 6,00 $ 5,90 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date d'expédition.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 18 à 29 °C (65 à 85 °F)
UTILISATION :
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 55 M1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR132 microns5,2 mil
Ajouter à la liste de magasinage
11/06/2026 03:15:47 a.m.; CNWEB3