Sacs étanches verticaux mats – 4 x 6 x 2 po, lime

Sacs de présentation étanches à glissière pour préserver la fraîcheur.
  • Fini mat lisse qui ressort bien sur les rayons surchargés.
  • Lime des deux côtés pour masquer le contenu.
  • Matériau-barrière épais qui protège les articles de l'humidité, des gaz et des odeurs.
  • Thermoscellable au-dessus des encoches déchirables.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x haut. x prof.
DIM. UTILISABLES
larg. x haut. x prof.
PEUT TENIR mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-22820LIME 4 x 6 x 2 po 3 1/2 x 4 1/8 x 1 1/2 po 2 oz 5,0 1 000 STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!  78 $
Prix courant 162,00 $
 AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Zone de l'étiquette : 3,62 x 3,34 po (Largeur x Hauteur)
MATÉRIAU :
  • OPP/VMPET/LLDPE
  • Contenu recyclé : 0 %
ÉPAISSEUR :
  • Peut varier entre 4,5 et 5 mil.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est une approximation basée sur des essais effectués avec des grains de café. 
    • La capacité réelle varie selon le produit emballé.
RECYCLAGE : 
  • Non recyclable 
UTILISATION :
  • Expédié avec glissière fermée.
  • Ne va pas au four à micro-ondes. 
  • Il est recommandé d'utiliser une thermoscelleuse pour le scellement.
  • Les sacs sont antifuites, mais non recommandés pour les liquides acides, huileux ou salés.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES LARG. x HAUT. x PROF.10 x 15 x 5 cm4 x 6 x 2 po
DIM. UTILISABLES LARG. x HAUT. x PROF.9 x 10 x 4 cm3 1/2 x 4 1/8 x 1 1/2 po
PEUT TENIR57 g2 oz
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 06 h 37 m 31 s PM; CNWEB3