Sacs étanches plats – 5 x 7 po, dos argenté

Sacs pratiques à accrocher pour viande séchée, mélanges montagnards et bonbons.
  • Face avant transparente pour bien faire ressortir le contenu. Dos coloré pour établir un contraste.
  • Résistant à l'humidité et à l'oxygène pour conserver saveur et fraîcheur.
  • Thermoscellable au-dessus des encoches de déchirure et de la fermeture à glissière étanche à l'air.
  • Trou d'accrochage convenable aux crochets standard pour panneaux perforés.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x haut.
DIM. UTILISABLES
larg. x haut.
PEUT TENIR mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-22839SILB 5 x 7 po 4 3/8 x 5 3/8 po 2 oz 5,0 1 000 187 $ 180 $ 173 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Trou d'accrochage : 8 mm
MATÉRIAU :
  • Avant : KPET/PET/PEBDL
  • Dos : KPET/VMPET/LLDPE
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Protection contre les odeurs.
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est une approximation basée sur des essais effectués avec des grains de café. 
    • La capacité réelle varie selon le produit emballé.
UTILISATION : 
  • Expédié avec glissière fermée.
  • Ne va pas au four à micro-ondes. 
  • Il est recommandé d'utiliser une thermoscelleuse pour le scellement.
  • Non recommandé pour emballer du contenu liquide.
  • Les sacs sont antifuites, mais non recommandés pour les liquides acides, huileux ou salés. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES LARG. x HAUT. x PROF.13 x 18 cm5 x 7 po
DIM. UTILISABLES LARG. x HAUT. x PROF.10 x 14 cm4 3/8 x 5 3/8 po
PEUT TENIR57 g2 oz
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/10/2026 12 h 17 m 41 s PM; CNWEB23